Thorn - Appareillage programmable - ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX - 96671940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 152 mm
largeur - 500 mm
hauteur - 130 mm
régulation constante du flux lumineux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640632034
Réf. Sonepar
00019063203
Réf. Fournisseur
96671940
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
152 mm
largeur:
500 mm
hauteur:
130 mm
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


