Thorn - Appareillage programmable - ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX - 96671937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 152 mm
largeur - 500 mm
hauteur - 130 mm
régulation constante du flux lumineux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640632065
Réf. Sonepar
00019063206
Réf. Fournisseur
96671937
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
152 mm
largeur:
500 mm
hauteur:
130 mm
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Boîtier de commande programmable de classe I, DMX RDM, avec canaux de sortie indépendants et boîtier IP66 3, pour les applications de diffusion TV. Idéal pour les projecteurs à LED Altis 432 / 456 / 480 / 504, à installer à une distance de 200 m max. du projecteur. Tension d'entrée nominale : 200-440, courant de sortie 850 mA avec DMX RDM, avec configuration à canal unique, conforme à la pratique recommandée IEEE 1789 en matière de scintillement, adapté au tournage avec des caméras de slow motion, niveau de surtension 10 kV pour le mode commun et le mode différentiel.Raccordement au réseau par l'intermédiaire de borniers. L'alimentation secteur doit être protégée par un fusible conformément aux réglementations locales en matière de sécurité.Poids : 6,1 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


