Thorn - Appareillage programmable - ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA - 96684147

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 152 mm

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 130 mm

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640713542

Réf. Sonepar

00019071354

Réf. Fournisseur

96684147

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

152 mm

largeur:

500 mm

hauteur:

130 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Appareillage programmable - ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ? IP66 ? version DALI

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn