Thorn - Applique - AVENUE - AVENUE W300 II LED 12L35 740 CL2 - 96259038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4200...4200 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 313 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AVENUE
EAN
3607640116411
Réf. Sonepar
00019011641
Réf. Fournisseur
96259038
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4200...4200 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
313 mm
efficacité lumineuse:
30 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
27
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
45
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
176 mm
hauteur/profondeur:
362 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré Avenue Deco. Classe électrique II, IP65, avec chapeau Polycarbonate (PC) opale. Fourni avec ballast intégral et source LED 14 W. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 313 x 176 x 362 mmPuissance du luminaire: 15 WPoids : 3,42 kg





