Thorn - Applique de lit CAL WL L1220 G9TW R930 LDO WH - 42190473

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique de lit  CAL WL L1220 G9TW R930 LDO WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1220 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne automatique

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CALMEA

EAN

9010757258679

Réf. Sonepar

00019725867

Réf. Fournisseur

42190473

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1220 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

298 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

type de câblage:

terminaison

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - CALMEA - - Applique de lit CAL WL L1220 G9TW R930 LDO WH