fin de vie

Thorn - Applique miroir salle de bain LED - ELSA LED 450 800 840 MWS WH - 96630378

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 26.178 kg CO2 eq.

EAN

5037319432104

Réf. Sonepar

00019943210

Réf. Fournisseur

96630378

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

450 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

800

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

58 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

18

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

THORNECO - ELSA - Applique salle de bains. Diffuseur opale clipsé sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Détecteur de présence intégré. Interrupteur marche/arrêt. Corps : aluminium RAL9016. Diffuseur PC, opale. Câblage sans out

Les Atouts de l'article:

Élégante applique au design intemporel pour miroir de salle de bain. Le diffuseur opale assure un confort visuel et un éclairage homogène. Câblage sans fil opur une installation rapide. Détecteur de présence intégré et interrupteur marche/arrêt.Corps : aluminium, finition blanche (RAL9016).Diffuseur : PC, opale. Extrémités : PC, finition blanche (RAL9016). Poids : 0,6 kg