Thorn - Applique murale CESAR AMP M DWN 1L930MB HF ANT - 96700081

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale CESAR AMP M DWN 1L930MB HF ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1203 lm
Voir les options disponibles452 lm
Voir les options disponibles904 lm
Voir les options disponibles2537 lm
Voir les options disponibles5069 lm

longueur:

140 mm
Voir les options disponibles90 mm
Voir les options disponibles200 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1203 lm

  • puissance du système - 18.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757134836

Réf. Sonepar

00019713483

Réf. Fournisseur

96700081

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1203 lm

puissance du système:

18.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

140 mm

efficacité lumineuse:

65 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

10

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

18.6...18.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.94

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

350 mm

hauteur/profondeur:

350 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

intensité lumineuse:

4271 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - CESAR - Luminaire LED monté au mur 18,6W 1203lm 3000K anthracite - Applique murale CESAR AMP M DWN 1L930MB HF ANT

Les Atouts de l'article:

Cesar Amp fixation murale, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution faisceau medium. Flux fixe Driver. Classe électrique I, IP65, Résistance aux impacts : IK08. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +45°C. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : Ø140 x 350 mmPuissance du luminaire: 18,6 WFlux lumineux du luminaire: 1203 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 65 lm/WPoids : 3,81 kg