Thorn - Applique murale CESAR STRUT H3500 1L930 S/S HFX ANT - 96700285
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4235 lm
puissance du système - 55 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 77 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CESAR
EAN
9010757136878
Réf. Sonepar
00019713687
Réf. Fournisseur
96700285
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
4235 lm
puissance du système:
55 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
77 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
55...55 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
3500 mm
diamètre externe:
200 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
intensité lumineuse:
406 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cesar Strut a free-standing, architectural LED luminaire for decorative facade lighting, Symmetric super-narrow distribution luminaire (superspot beam) distribution. DALI-2 dimmable LED driver. Class II electrical, IP65, Impact strength: IK10. Housing: die-cast aluminium, powder coated anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +50°C. Complete with 3000K LED.Dimensions: Ø200 x 3500 mmLuminaire input power: 55 WLuminaire luminous flux: 4235 lmLuminaire efficacy: 77 lm/WWeight: 31.28 kg


