🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GEO H600 1L 930 A/S HFX ANT - 96700519

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GEO H600 1L 930 A/S HFX ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

600 mm

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 600 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757139213

Réf. Sonepar

00019000534

Réf. Fournisseur

96700519

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

600 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

587 lm

puissance du système:

15.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15.8...15.8 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

37 lm/W

intensité lumineuse:

715 cd

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.96

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique murale Extérieure AXYL GEO H600 1L 930 A/S HFX ANT - Borne LED à optique asymétrique pour balisage extérieur — 587 lm — 15.8W — 20° — 3000K — IP65 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Axyl Geo luminaire sur pied, lampadaire, borne décorative à LED, avec et distribution asymétrique. Classe électrique I.. gradable DALI-2 Driver. , IP65, Résistance aux impacts : IK06. Boîtier : Moulage sous pression aluminium, thermopoudré texturé anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +45°C. Livré avec LED 3 000 K..Dimensions : 120 x 120 x 600 mmPuissance du luminaire: 15,8 WFlux lumineux du luminaire: 587 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 37 lm/WPoids : 6,96 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn