Thorn - Applique murale/plafonnier LED - NOVS M 2500-840 DI HF WH - 96635315

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 17.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 101.227 kg CO2 eq.

EAN

9010299657725

Réf. Sonepar

00019000204

Réf. Fournisseur

96635315

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

17.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

efficacité lumineuse:

143 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

40

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

66

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-15...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

17.6...17.6 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.94

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

69 mm

diamètre externe:

397 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

intensité lumineuse:

322 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique murale/plafonnier LED - NOVS M 2500-840 DI HF WH - Accessoire pour installation d’éclairage — 2500 lm — 17.6W — 4000K — IP54

Les Atouts de l'article:

Luminaire circulaire décoratif avec corps Medium. Composant indirect bas pour éclairage du mur et du plafond. Electronique, non gradable. Garniture esthétique du luminaire en Polycarbonate (PC) blanc. Diffuseur : opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP54. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : Ø397 x 69 mmPuissance du luminaire: 17,6 WFlux lumineux du luminaire: 2500 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 142 lm/WPoids : 2,12 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn