Thorn - Applique murale/plafonnier LED - NOVS S 1900-840 DI HF WH - 96635314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1900 lm
puissance du système - 13.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 76.569 kg CO2 eq.
EAN
9010299657718
Réf. Sonepar
00019000203
Réf. Fournisseur
96635314
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1900 lm
puissance du système:
13.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
efficacité lumineuse:
144 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
23
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
40
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
66
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-15...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
13.2...13.2 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.92
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
69 mm
diamètre externe:
320 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
8
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
intensité lumineuse:
322 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire circulaire décoratif avec corps Small. Composant indirect bas pour éclairage du mur et du plafond. Electronique, non gradable. Garniture esthétique du luminaire en Polycarbonate (PC) blanc. Diffuseur : opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP54. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : Ø320 x 69 mmPuissance du luminaire: 13,2 WFlux lumineux du luminaire: 1900 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 144 lm/WPoids : 1,66 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


