Thorn - Ballast - SUSY CL BALLAST SET L (18-24 LED) - 22169997

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Ballast - SUSY CL BALLAST SET L (18-24 LED)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709896215

Réf. Sonepar

00019989621

Réf. Fournisseur

22169997

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

AUTRICHE

Ballast - SUSY CL BALLAST SET L (18-24 LED) - Accessoire pour installation d’éclairage — IP65 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Ballast compact à LED, BALLAST SET Large pour 18 à 24, tubes des luminaires de type Supersystem Outdoor. Gradation DALI, 68 W, degré de protection : IP65, classe de protection : 1, système enfichable Plug & Play pour les composants de type Supersystem Outdoor CL. Peinture microstructurée charbon de bois mat Dimensions : 150 x 81 x 47 mm, poids : 0,7 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn