Thorn - Ballast - SUSY CL BALLAST SET M (12-15 LED) - 22169996
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709896208
Réf. Sonepar
00019989620
Réf. Fournisseur
22169996
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
AUTRICHE
Ballast - SUSY CL BALLAST SET M (12-15 LED) - Accessoire pour installation d’éclairage — IP65 — version DALI
Les Atouts de l'article:
Ballast compact à LED, BALLAST SET Medium pour 12 à 15, tubes des luminaires de type Supersystem Outdoor. Gradation DALI, 46 W, degré de protection : IP65, classe de protection : 1, système enfichable Plug & Play pour les composants de type Supersystem Outdoor CL. Peinture microstructurée charbon de bois mat Dimensions : 138 x 81 x 40 mm, poids : 0,7 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Ballast compact à LED, BALLAST SET Medium pour 12 à 15, tubes des luminaires de type Supersystem Outdoor. Gradation DALI, 46 W, degré de protection : IP65, classe de protection : 1, système enfichable Plug & Play pour les composants de type Supersystem Outdoor CL. Peinture microstructurée charbon de bois mat Dimensions : 138 x 81 x 40 mm, poids : 0,7 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


