Thorn - basicDIM Wireless/Capteur TECTON II - DALI MSENS HC BC TEC2 WH - 22172959

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757413948

Réf. Sonepar

00019741394

Réf. Fournisseur

22172959

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

pays de fabrication:

AUTRICHE

basicDIM Wireless/Capteur TECTON II - DALI MSENS HC BC TEC2 WH - Accessoire pour installation d’éclairage — 0° — IP20 — version DALI/détection

Les Atouts de l'article:

Module TECTON II avec module radio sans fil basicDIM intégré (Bluetooth© CASAMBI) et multicapteur de présence et de lumière ambiante. (TRIDONIC MSensor G3 16dpi)Optimisation pour une utilisation dans l’industrie et la logistique.La détection d’une présence se fait par le biais de la technologie IRP.Photométrie standard possible entre 5 et 2000 lx ; la valeur minimum peut être abaissée à 0,5 lx.Adaptateur TECTON II en matière plastique prélaquée avec une laque polyester de couleur blanc.Le capteur est toujours de couleur blanche, même pour les boîtiers noirsPour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m.Rayon de détection des mouvements : @ 14 m, hauteur de montage : 9 m.Rayon de détection de la lumière : @ 14 m, hauteur de montage : environ 1,5 m.Cache-lampe disponible séparément comme accessoire permettant ainsi de réduire la zone de détection IRP.Un seul module sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI) doit être utilisé par circuit/rail DALI.Mode « Commande locale » : Le rail TECTON II peut être commandé avec le module sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI) via un multicapteur réagissant à la lumière du jour et aux mouvements, sans qu'il soit nécessaire d’installer une unité de commande centrale supplémentaire.En cas d'utilisation de plusieurs capteurs, c'est la valeur la plus basse mesurée par les capteurs de lumière qui est utilisée, les messages de mouvement étant évalués en bloc. Dès qu'aucun capteur raccordé ne signale plus de mouvement, l'absence est alors détectée.Distance radio autorisée jusqu'à 15 m, entre les modules radio sans fil basicDIM dans d'autres luminaires ou modules TECTON II.Un module DALI MSENS HC BC TEC2 peut contrôler jusqu’à 15 luminaires via la diffusion DALI.Sur le TECTON IIIl est possible d'utiliser d'autres capteurs MSENS (sans module sans fil basicDIM). Cela permet de réduire le nombre de luminaires pouvant être commandés (2 capteurs - 11 luminaires / 3 capteurs - 6 luminaires / 4 capteurs (max) - 2 luminaires)Pour plus de détails, voir les instructions de montage.La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PC).Plage de températures comprise entre 0°C et +45°C. Degré de protection : IP20.Dimensions : 250 x 54 x 90 mm. Poids : 0,4 kgFréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio < 10 dbm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn