Thorn - basicDIM Wireless/Capteur TECTON II - DALI MSENS MC BC TEC2 WH - 22172958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757413931
Réf. Sonepar
00019741393
Réf. Fournisseur
22172958
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
pays de fabrication:
AUTRICHE
basicDIM Wireless/Capteur TECTON II - DALI MSENS MC BC TEC2 WH - Accessoire pour installation d’éclairage — 120° — IP20 — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
TECTON II avec module radio sans fil basicDIM intégré (Bluetooth© CASAMBI) et multicapteur de présence et de lumière ambiante.(TRIDONIC MSensor G3 10dpi)Optimisation pour une utilisation dans l’industrie, la formation et les bureaux.La détection d’une présence se fait par le biais de la technologie IRP.Photométrie standard possible entre 5 et 2000 lx ; la valeur minimum peut être abaissée à 0,5 lx.Adaptateur TECTON II en matière plastique prélaquée avec une laque polyester de couleur Blanc.Pour des hauteurs de capteur jusqu’à 8 m.Rayon de détection des mouvements : @ 8 m, hauteur de montage : 4,5 m.Rayon de détection de la lumière : @ 8 m, hauteur de montage : environ 4 m.Avec un cache-lampe inclus permettant de réduire la zone de détection IRP de 120° ; cet élément n'a aucune influence sur la photométrie.Pour chaque circuit/rail DALI, un seul module sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI) doit être activé.Mode « Commande locale » : Le rail TECTON II peut être commandé avec le module sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI) via un multicapteur réagissant à la lumière du jour et aux mouvements, sans qu'il soit nécessaire d’installer une unité de commande centrale supplémentaire.En cas d'utilisation de plusieurs capteurs, c'est la valeur la plus basse mesurée par les capteurs de lumière qui est utilisée, les messages de mouvement étant évalués en bloc. Dès qu'aucun capteur raccordé ne signale plus de mouvement, l'absence est alors détectée.Distance radio autorisée jusqu'à 15 m, entre les modules radio sans fil basicDIM dans d'autres luminaires ou modules TECTON II.Un module DALI MSENS MC BC TEC2 peut contrôler jusqu’à 15 luminaires via la diffusion DALI.Il est possible d'utiliser d'autres capteurs MSENS (sans module sans fil basicDIM ) sur le rail TECTON II. Cela permet de réduire le nombre de luminaires pouvant être commandés (2 capteurs - 11 luminaires / 3 capteurs - 6 luminaires / 4 capteurs (max) - 2 luminaires)Pour plus de détails, voir les instructions de montage.La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PC). Plage de températures comprise entre 0°C et +45°C. Degré de protection : IP20. Dimensions : 250 x 20 x 60 mm. Poids : 0,24 kgFréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio < 10 dbm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
TECTON II avec module radio sans fil basicDIM intégré (Bluetooth© CASAMBI) et multicapteur de présence et de lumière ambiante.(TRIDONIC MSensor G3 10dpi)Optimisation pour une utilisation dans l’industrie, la formation et les bureaux.La détection d’une présence se fait par le biais de la technologie IRP.Photométrie standard possible entre 5 et 2000 lx ; la valeur minimum peut être abaissée à 0,5 lx.Adaptateur TECTON II en matière plastique prélaquée avec une laque polyester de couleur Blanc.Pour des hauteurs de capteur jusqu’à 8 m.Rayon de détection des mouvements : @ 8 m, hauteur de montage : 4,5 m.Rayon de détection de la lumière : @ 8 m, hauteur de montage : environ 4 m.Avec un cache-lampe inclus permettant de réduire la zone de détection IRP de 120° ; cet élément n'a aucune influence sur la photométrie.Pour chaque circuit/rail DALI, un seul module sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI) doit être activé.Mode « Commande locale » : Le rail TECTON II peut être commandé avec le module sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI) via un multicapteur réagissant à la lumière du jour et aux mouvements, sans qu'il soit nécessaire d’installer une unité de commande centrale supplémentaire.En cas d'utilisation de plusieurs capteurs, c'est la valeur la plus basse mesurée par les capteurs de lumière qui est utilisée, les messages de mouvement étant évalués en bloc. Dès qu'aucun capteur raccordé ne signale plus de mouvement, l'absence est alors détectée.Distance radio autorisée jusqu'à 15 m, entre les modules radio sans fil basicDIM dans d'autres luminaires ou modules TECTON II.Un module DALI MSENS MC BC TEC2 peut contrôler jusqu’à 15 luminaires via la diffusion DALI.Il est possible d'utiliser d'autres capteurs MSENS (sans module sans fil basicDIM ) sur le rail TECTON II. Cela permet de réduire le nombre de luminaires pouvant être commandés (2 capteurs - 11 luminaires / 3 capteurs - 6 luminaires / 4 capteurs (max) - 2 luminaires)Pour plus de détails, voir les instructions de montage.La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PC). Plage de températures comprise entre 0°C et +45°C. Degré de protection : IP20. Dimensions : 250 x 20 x 60 mm. Poids : 0,24 kgFréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio < 10 dbm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


