Thorn - basicDIM Wireless TECTON II - BC REPEATER TEC2 BK - 22173111

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757440371

Réf. Sonepar

00019744037

Réf. Fournisseur

22173111

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

noir

pays de fabrication:

AUTRICHE

basicDIM Wireless TECTON II - BC REPEATER TEC2 BK - Accessoire pour installation d’éclairage — 0° — IP20 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Module TECTON II avec module radio intégré sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI).Adaptateur en matière plastique prélaquée avec une laque de résine polyester noir.Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce aux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail.Optimisation pour une utilisation dans l’industrie et la logistique, les bureaux et la formation.Un module BC REPEATER TEC2 est équipé d’un module sans fil basicDIM qui sert exclusivement à la transmission de la communication radio (fonction de répéteur).Aucune instruction de commande n'est transmise à la ligne DALI du TECTON II. Le module sans fil basicDIM intégré est alimenté en 230 V AC.Distance radio autorisée jusqu'à 15 m, entre les modules radio sans fil basicDIM dans d'autres luminaires ou modules TECTON II.Pour plus de détails, voir les instructions de montage.Plage de températures comprise entre 0°C et +45°C. Degré de protection : IP20 ; Dimensions : 250 x 14 x 60 mm. Poids : 0,22 kgFréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio < 10 dbm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn