Thorn - basicDIM Wireless TECTON II - BC TEC2 WH - 22173072

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757426597

Réf. Sonepar

00019000637

Réf. Fournisseur

22173072

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

pays de fabrication:

AUTRICHE

basicDIM Wireless TECTON II - BC TEC2 WH - Alimentation pour luminaires LED — 0° — version DALI/détection

Les Atouts de l'article:

Module TECTON II avec module radio intégré sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI)Adaptateur en matière plastique prélaquée avec une laque de résine polyester blanc.Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail.Optimisation pour une utilisation dans l’industrie et la logistique, les bureaux et la formation.Un module BC TEC2 possède une alimentation de bus DALI qui fournit encore 40 mA lorsque l'on déduit l'alimentation du module sans fil basicDIM. Il est ainsi possible de commander jusqu'à 20 luminaires via la diffusion DALI.Pas de fonctionnalité d’éclairage de sécurité. Adressage individuel des luminaires TECTON II impossible avec le module sans fil basicDIM.Il est possible d'utiliser d'autres capteurs MSENS (sans module sans fil basicDIM ) sur le rail TECTON II. Cela permet de réduire le nombre de luminaires pouvant être commandés (1 capteur - 15 luminaires / 2 capteurs - 11 luminaires / 3 capteurs - 6 luminaires / 4 capteurs (max) - 2 luminaires)Mode « Commande locale » : Le rail TECTON II peut être commandé avec le module sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI) via un multicapteur réagissant à la lumière du jour et aux mouvements, sans qu'il soit nécessaire d’installer une unité de commande centrale supplémentaire.En cas d'utilisation de plusieurs capteurs, c'est la valeur la plus basse mesurée par les capteurs de lumière qui est utilisée, les messages de mouvement étant évalués en bloc.Dès qu'aucun capteur raccordé ne signale plus de mouvement, l'absence est alors détectée.Un seul module sans fil basicDIM (Bluetooth© CASAMBI) doit être utilisé par circuit/rail DALI.Distance radio autorisée jusqu'à 15 m, entre les modules radio sans fil basicDIM dans d'autres luminaires ou modules TECTON II.Plage de températures comprise entre 0°C et +45°C ; degré de protection : IP20Dimensions : 250 x 14 x 60 mm. Poids : 0,23 kgFréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio < 10 dbm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn