Thorn - Bloc d'alimentation 24 Vcc /2,5 A - SUP24VDC/2,5A - 22161815

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709863668

Réf. Sonepar

00019986366

Réf. Fournisseur

22161815

Marque

Thorn

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

TAIWAN

Bloc d'alimentation 24 Vcc /2,5 A - SUP24VDC/2,5A - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Bloc d'alimentation 24 Vcc /2,5 A,Tension d'entrée : 88–264 Vca, 124–370 Vcc ; Tension de sortie : 24 V, 0–2,5 A ±1 % ; Puissance : 60 W LED affichage d'état, protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Montage dans des armoires de distribution et de dérivation sur un rail DIN standard (35 mm), classe de protection 2, Dimensions : 70 x 90 x 59 mm, 4TE á 17,5 mm, poids : 0,27 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn