Thorn - Bloc d´alimentation 24 Vcc /1,5 A - SUP24VDC/1,5A - 22161814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
couleur - noir
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709863651
Réf. Sonepar
00019986365
Réf. Fournisseur
22161814
Marque
Thorn
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Bloc d´alimentation 24 Vcc /1,5 A,Tension d'entrée : 85–264 Vca, 120–370 Vcc ; Tension de sortie : 24 V, 0–1,5 A ±1% ; Puissance : 30 W LED affichage d'état, protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Montage dans des armoires de distribution et de dérivation sur un rail DIN standard (35 mm), classe de protection 2, Dimensions : 70 x 90 x 59 mm, 4TE á 17,5 mm, poids : 0,27 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


