Thorn - Boît. encastr pr LITECOM Touch Panel TCI - MRW Touchpanel TCI - 28000376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299529879
Réf. Sonepar
00019448376
Réf. Fournisseur
28000376
Marque
Thorn
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Boîtier métallique pour le montage du LITECOM TOUCHPANEL TCI. Convient pour le montage encastré, en mur creux ou dans le béton. Degré de rpotection IP 30, pour des tensions de 400 V max.,Surface de pose pour le tôles d'appui des panneaux, Dimensions : 198 x 134 x 74 mm, poids : 0,8 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


