Non retournable

Thorn - Boîtier apparent - PANOS SC R200 HOUSING D235 WH - 60800745

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 206 mm

  • diamètre - 235 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318985749

Réf. Sonepar

00019898574

Réf. Fournisseur

60800745

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

206 mm

diamètre:

235 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boîtier apparent - PANOS SC R200 HOUSING D235 WH - Câble pour raccordement de luminaires — IP20

Les Atouts de l'article:

Boîtier cylindrique apparent au design classique ; boîtier en deux parties : fonderie d'aluminium, laqué blanc ; partie supérieure du boîtier (avec raccordement électrique) pour le montage au plafond, partie inférieure permettant de recevoir les luminaires PANOS R R200 SWI/LDO jusqu’à 5000 lumens (version avec collerette) ; le luminaire doit être commandé séparément, la partie inférieure du boîtier se fixe par une fermeture à baïonnette située dans la partie supérieure ; raccordement électrique : Bornier à 5 pôles à enfichage et câble fourni pour le raccordement à l'unité à ballasts ; préparé pour un câblage en dérivation ; combiné avec le boîtier apparent, les luminaires encastrés PANOS atteignent le degré de protection IP20 ; dimensions : Ø : 235 mm, hauteur : 206 mm ; poids : 2,06 kg Note : Le boîtier apparent ne peut pas être utilisé avec un accessoire (IP54), des anneaux décoratifs et avec les versions d'éclairage de sécurité (E3/E3D), ne peut pas recevoir des luminaires encastrés « tunableWhite », montage suspendu sur demande ; illustration : boîtier apparent avec luminaire !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn