Thorn - Boîtier de commande carré, argent - CIRCLE TUNE-CCS 01/02/03 h+t - 22185170

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit

  • couleur - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210428680

Réf. Sonepar

00019042868

Réf. Fournisseur

22185170

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit

couleur:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

Boîtier de commande carré, argent - CIRCLE TUNE-CCS 01/02/03 h+t - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — version DALI

Les Atouts de l'article:

Boîtier de commande carré, argent avec des touches disposées en cercle pour appeler trois ambiances d'éclairage. L'ambiance activée est indiquée par une diode lumineuse verte. Lorsque l'ambiance « arrêt » est activée, la touche Marche/Arrêt est entourée d'une lumière rouge. Pour intervenir dans l'ambiance activée, il existe deux touches basculantes permettant de graduer la luminosité de deux groupes de luminaires. Le corps et les touches du gros boîtier de commande de la taille d'un 87 x 87 x 13 mm sont en plastique Argent, avec une surface peinte satinée matte. Toutes les touches portent des pictogrammes intuitifs. Montage dans une boite d'encastrement simple au standard européen ou au standard BS métallique (non fournie). Les vis ne sont pas visibles après le montage.Le boîtier de commande est raccordé à la ligne de commande (à polarité interchangeable) DALI par des borniers à vis enfichables. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement au secteur). Poids : 0,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn