Thorn - Boîtier de commande carré, argent - ED-CCS 01/02/03 b+c - 22154657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - argent
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709051119
Réf. Sonepar
00019905111
Réf. Fournisseur
22154657
Marque
Thorn
couleur:
argent
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
AUTRICHE
Boîtier de commande carré, argent - ED-CCS 01/02/03 b+c - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — version DALI
Les Atouts de l'article:
Circle Boîtier de commande carré, argent avec touches placées en cercle permettant d'appeler trois scénarios au sein d’une pièce (appelés aussi ambiances). L'ambiance active est signalée par une diode électroluminescente verte. La touche centrale Entrée/Sortie est actionnée en entrant ou en quittant la pièce. Si l'ambiance « Sortie » est activée (utilisateur absent), la touche Entrée/Sortie est repérée par un voyant rouge circulaire. L'utilisateur dispose en outre de deux touches à bascule pour équipements permettant d’intervenir au niveau de l’ambiance active et de régler ainsi deux équipements dans la pièce.Le boîtier et les touches sont en Matière plastique argent d'aspect satiné. Toutes les touches sont pourvues de pictogrammes intuitifs.Le montage s'effectue dans une simple prise Euro standard ou dans un boîtier « UK-metal-backbox » (non fourni à la livraison), les vis de fixation sont invisibles après montage.Le module de commande se raccorde à la ligne de commande DALI (à polarité interchangeable) par bornes à vis.L'alimentation se fait uniquement à partir de la ligne de commande DALI (aucune connexion au secteur) avec une consommation de courant de 6 mA (3 charges DALI.Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,15 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Circle Boîtier de commande carré, argent avec touches placées en cercle permettant d'appeler trois scénarios au sein d’une pièce (appelés aussi ambiances). L'ambiance active est signalée par une diode électroluminescente verte. La touche centrale Entrée/Sortie est actionnée en entrant ou en quittant la pièce. Si l'ambiance « Sortie » est activée (utilisateur absent), la touche Entrée/Sortie est repérée par un voyant rouge circulaire. L'utilisateur dispose en outre de deux touches à bascule pour équipements permettant d’intervenir au niveau de l’ambiance active et de régler ainsi deux équipements dans la pièce.Le boîtier et les touches sont en Matière plastique argent d'aspect satiné. Toutes les touches sont pourvues de pictogrammes intuitifs.Le montage s'effectue dans une simple prise Euro standard ou dans un boîtier « UK-metal-backbox » (non fourni à la livraison), les vis de fixation sont invisibles après montage.Le module de commande se raccorde à la ligne de commande DALI (à polarité interchangeable) par bornes à vis.L'alimentation se fait uniquement à partir de la ligne de commande DALI (aucune connexion au secteur) avec une consommation de courant de 6 mA (3 charges DALI.Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,15 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


