Thorn - Boîtier de commande carré, blanc - LM-CCW 01/02/03 a+e - 22154676

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709051300

Réf. Sonepar

00019905130

Réf. Fournisseur

22154676

Marque

Thorn

couleur:

blanc

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

AUTRICHE

Boîtier de commande carré, blanc - LM-CCW 01/02/03 a+e - Borne LED extérieure robuste pour cheminements

Les Atouts de l'article:

Boîtier de commande carré, blanc Circle avec touches à profil circulaire pour l'appel au choix de trois configurations d'éclairage (appelées aussi "ambiances"). L'ambiance active est signalée par une diode lumineuse verte. Touche centrale Arriver/Partir actionnée en entrant ou en sortant du local. Si l'ambiance correspondant à "Partir" est active (utilisateur absent), on repère la touche Arriver/Partir grâce à un voyant rouge circulaire.L'utilisateur dispose en outre de deux touches à bascule pour modifier éventuellement les conditions d'éclairage en cours, ces touches permettant de régler ou d'ajuster deux groupes d'éclairage ou assimilés.Le boîtier et les touches sont en Matière plastique, aspect satiné, blanc. Toutes les touches sont pourvues de pictogrammes intuitifs.Le montage se fait dans un boîtier simple standard Euro ou en boîtier type "UK-Metall-Backbox" (non compris dans la livraison), les vis de fixation sont invisibles après montage.Le module se raccorde par bornes à vis au bus et à l'alimentation en option (dans les deux cas avec branchement sécurisé pour les polarités).L'alimentation se fait à partir d'un bloc d'alimentation 24 Vcc ou Vca, 300 mW (non compris dans la livraison) ou directement à partir du bus.Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,15 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn