Thorn - Boîtier d´encastrement - ONDA2 REC MOUNT SET2 D1200 - 22169979

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - aluminium
diamètre - 1166 mm
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167282754
Réf. Sonepar
00019728275
Réf. Fournisseur
22169979
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
diamètre:
1166 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Boîtier d´encastrement - ONDA2 REC MOUNT SET2 D1200 - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Kit d'encastrement pour ONDARIA LED rond avec diamètre de 1150 mm. Accessoires composés d'un cadre d'encastrement pour l'étanchéité de la découpe du plafond (diamètre de l'évidement au plafond : 1175 mm), suspension par câbles pour le montage sur le plafond brut, joint d'étanchéité pour faire un joint d'ombre net. Accessoires de démontage. Poids : 2,24 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Kit d'encastrement pour ONDARIA LED rond avec diamètre de 1150 mm. Accessoires composés d'un cadre d'encastrement pour l'étanchéité de la découpe du plafond (diamètre de l'évidement au plafond : 1175 mm), suspension par câbles pour le montage sur le plafond brut, joint d'étanchéité pour faire un joint d'ombre net. Accessoires de démontage. Poids : 2,24 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


