🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Boîtier d´encastrement - ONDA2 REC MOUNT SET2 D900 - 22169981

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • diamètre - 886 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167282778

Réf. Sonepar

00019728277

Réf. Fournisseur

22169981

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

diamètre:

886 mm

Boîtier d´encastrement - ONDA2 REC MOUNT SET2 D900 - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Kit d'encastrement pour ONDARIA LED rond avec diamètre de 870 mm. Accessoires composés d'un cadre d'encastrement pour l'étanchéité de la découpe du plafond (diamètre de l'évidement au plafond : 895 mm), suspension par câbles pour le montage sur le plafond brut, joint d'étanchéité pour faire un joint d'ombre net. Accessoires de démontage. Poids : 1,94 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn