Thorn - Boîtier pr encastr. dns plaf.en béton - KAVA Q220 LED CASTING SURROUND IP40 - 60800802

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Boîtier pr encastr. dns plaf.en béton - KAVA Q220 LED CASTING SURROUND IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 294 mm

  • longueur - 294 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167235354

Réf. Sonepar

00019723535

Réf. Fournisseur

60800802

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

294 mm

longueur:

294 mm

hauteur:

78 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boîtier pr encastr. dns plaf.en béton - KAVA Q220 LED CASTING SURROUND IP40 - Accessoire pour installation d’éclairage — IP40

Les Atouts de l'article:

Boîtier pr encastr. dns plaf.en béton pour recevoir un luminaire à LED KAVA et un transformateur électronique ; boîtier en tôle d'acier, galvanisé et cadre d'encastrement en Acier inox ; dimensions : 294 x 294 x 78 mm ; poids : 2,05 kg Note : degré de protection IP40 atteint uniquement avec le montage d'une vasque décorative, à commander séparément ; possibilité de pose dans des murs en béton apparent.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn