Thorn - Borne AXYL GREETB H290 SE 56L 930 A/S HFX ANT - 96700644

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Borne AXYL GREETB H290 SE 56L 930 A/S HFX ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

290 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 290 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AXYL

EAN

9010757140462

Réf. Sonepar

00019714046

Réf. Fournisseur

96700644

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

290 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

783 lm

puissance du système:

11.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

11.3...11.3 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

69 lm/W

intensité lumineuse:

724 cd

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

290 mm

longueur:

85 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - AXYL - Borne lumineuse à LED 11,3W 783lm 3000K DALI anthracite - Borne AXYL GREETB H290 SE 56L 930 A/S HFX ANT

Les Atouts de l'article:

AXYL Greet B luminaire sur pied, lampadaire, borne décorative à LED, avec et distribution asymétrique. Classe électrique II.. gradable DALI-2 Driver. , IP65, Résistance aux impacts : IK06. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré texturé anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +50°C. Livré avec LED 3 000 K..Dimensions : 85 x 290 x 290 mmPuissance du luminaire: 11,3 WFlux lumineux du luminaire: 783 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 69 lm/WPoids : 4,5 kg