Non retournable

Thorn - Borne LED - RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT - 96631798

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • flux lumineux utile - 1142 lm

  • puissance du système - 15 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 139.243 kg CO2 eq.

EAN

9010299056061

Réf. Sonepar

00019905606

Réf. Fournisseur

96631798

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

400 mm

flux lumineux utile:

1142 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

SERBIE

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

77 lm/W

intensité lumineuse:

934 cd

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.91

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

220 mm

longueur:

173 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne LED - RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — 1142 lm — 15W — 3000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Borne LED sur semelle de 400 mm de haut, incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED alimentée en 350mA. intégré Driver inclus. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre la surtension 6 kV de série. Entraxe de fixation 200 x 200 mm. Les boulons ne sont pas inclus.Dimensions : 173 x 220 x 400 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 1142 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 76 lm/WPoids : 4,79 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn