Thorn - Borne LED - RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT - 92909679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 900 mm
flux lumineux utile - 1142 lm
puissance du système - 15 W
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010299099617
Réf. Sonepar
00019909961
Réf. Fournisseur
92909679
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
900 mm
flux lumineux utile:
1142 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe de protection:
II
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
température de couleur réglable:
non
largeur:
220 mm
longueur:
173 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne LED sur semelle de 900 mm de haut, incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED alimentée en 350mA. Driver inclus. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Configuré comme détecteur de mouvement maître avec capteur intégral dissimulé et commande par courant porteur. Fonction couloir ré-réglée 20 – 100 % pendant 5 minutes. Rayon de détection 5 m. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre la surtension 6 kV de série. Entraxe de fixation 200 x 200 mm. Les boulons ne sont pas inclus.Dimensions : 173 x 220 x 900 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 696 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 46 lm/WPoids : 8,51 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


