Thorn - Borne LED - URBA BOLLARD 4L105 730 CL2 - 96275588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1009 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 195.966 kg CO2 eq.
EAN
3607640465502
Réf. Sonepar
00019046550
Réf. Fournisseur
96275588
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1009 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
efficacité lumineuse:
68 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
mode de pose:
montage vertical/latéral
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
pays de fabrication:
SERBIE
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
hauteur/profondeur:
970 mm
diamètre:
200 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne LED décorative. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP65, IK10. Corps et collerette : faible carbone acier, Zinc électro-plaqué, finition noir (RAL 9005). Diffuseur : plaque Polycarbonate (PC) de 5 mm transparent. Fixation semelle ou au sol à l’aide de bases à commander séparément. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : Ø200 x 970 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 1009 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 67 lm/WPoids : 12,9 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


