Non retournable

Thorn - Borne LED - URBA BOLLARD 4L105 740 CL2 - 96275590

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1107 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 194.988 kg CO2 eq.

EAN

3607640465526

Réf. Sonepar

00019046552

Réf. Fournisseur

96275590

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1107 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

74 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

mode de pose:

montage vertical/latéral

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

SERBIE

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.97

hauteur/profondeur:

970 mm

diamètre:

200 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Borne LED - URBA BOLLARD 4L105 740 CL2 - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — 1107 lm — 15W — 4000K — IP65

Les Atouts de l'article:

Borne LED décorative. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP65, IK10. Corps et collerette : faible carbone acier, Zinc électro-plaqué, finition noir (RAL 9005). Diffuseur : plaque Polycarbonate (PC) de 5 mm transparent. Fixation semelle ou au sol à l’aide de bases à commander séparément. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : Ø200 x 970 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 1107 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 74 lm/WPoids : 12,8 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn