Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Borne lumineuse à LED - AXYL GREETBM H870 DE 112L 930 AS HFX ANT - 96700704

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Borne lumineuse à LED - AXYL GREETBM H870 DE 112L 930 AS HFX ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 870 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757141063

Réf. Sonepar

00019714106

Réf. Fournisseur

96700704

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

870 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1773 lm

puissance du système:

21.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

pays de fabrication:

ITALIE

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

21.6...21.6 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

82 lm/W

intensité lumineuse:

582 cd

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

290 mm

longueur:

130 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne lumineuse à LED - AXYL GREETBM H870 DE 112L 930 AS HFX ANT - Borne LED à optique asymétrique pour balisage extérieur ? 1773 lm ? 21.6W ? 20° ? 3000K ? IP65 ? version DALI

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn