🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Borne lumineuse à LED - D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON - 96262099

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 106.488 kg CO2 eq.

EAN

3607640187145

Réf. Sonepar

00019018714

Réf. Fournisseur

96262099

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

700 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

507 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique transparent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

36 lm/W

intensité lumineuse:

115 cd

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.97

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

diamètre:

150 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne lumineuse à LED - D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — 14W — 3000K — IP65

Les Atouts de l'article:

Borne LED intemporelle. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP65. Tête et corps : aluminium thermopoudré gris 900. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV semi-opale. Montage sur semelle recevant 4 tiges de scellement. Équipé d'un connecteur. Livré avec LED 3 000 KDimensions : Ø150 x 700 mmPuissance du luminaire: 14 WPoids : 4,15 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn