Thorn - Borne lumineuse à LED - D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON - 96262144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 700 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 106.488 kg CO2 eq.
EAN
3607640188036
Réf. Sonepar
00019018803
Réf. Fournisseur
96262144
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
700 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
583 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique transparent
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
42 lm/W
intensité lumineuse:
127 cd
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
diamètre:
150 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne LED intemporelle. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP65. Tête et corps : aluminium thermopoudré gris 900. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV semi-opale. Montage sur semelle recevant 4 tiges de scellement. Équipé d'un connecteur. Livré avec LED 4 000 KDimensions : Ø150 x 700 mmPuissance du luminaire: 14 WPoids : 4,15 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


