🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Borne lumineuse à LED - TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. - 96264240

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 1017 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640225762

Réf. Sonepar

00019022577

Réf. Fournisseur

96264240

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

1017 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

739 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

type de luminaire:

autre

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

120 lm/W

intensité lumineuse:

721 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

RGB

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.82

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

1017 mm

diamètre:

160 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne lumineuse à LED - TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. - Borne LED à optique asymétrique pour balisage extérieur — 10.2W — 3000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme asymétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 lI. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium Moulage sous pression (EN AC 44300). Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Boîtier appareillage : Polycarbonate (PC). Couleur du chapeau et mât : gris anthracite 900 sablé thermopoudré (similaire à RAL7043). Bande d’éclairage décoratif RGB en bas de la tête, facile à configurer au moment de l’installation.Luminaire pré-câblé et prêt à installer. Boîtier de connexion nécessaire, à commander séparément. Livré avec LED 3 000 KFixation sur semelle : 4 x tiges de scellement M14 (96009822 à commander séparément), espacement : 150 mmDimensions : 160 x 160 x 1017 mmPuissance du luminaire: 10,2 WPoids : 7,66 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn