Thorn - Borne lumineuse à LED - TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL - 96264233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 1017 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640225694
Réf. Sonepar
00019022569
Réf. Fournisseur
96264233
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
1017 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
872 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
SERBIE
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
133 lm/W
intensité lumineuse:
287 cd
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.92
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
160 mm
type de câblage:
terminaison
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme Radialement symétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 lI. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium Moulage sous pression (EN AC 44300). Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Boîtier appareillage : Polycarbonate (PC). Couleur du chapeau et mât : gris anthracite 900 sablé thermopoudré (similaire à RAL7043). Luminaire pré-câblé et prêt à installer. Boîtier de connexion nécessaire, à commander séparément. Livré avec LED 4 000 KFixation sur semelle : 4 x tiges de scellement M14 (96009822 à commander séparément), espacement : 150 mmDimensions : 160 x 160 x 1017 mmPuissance du luminaire: 8,9 WPoids : 7,66 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


