fin de vie

Thorn - Branchement en dérivation - TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L20000 - 22170544

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376613

Réf. Sonepar

00019937661

Réf. Fournisseur

22170544

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

câblage traversant

couleur:

autre

ZUMTOBEL - TRINOS - Branchement en dérivation

Les Atouts de l'article:

Câblage traversant pour chemin lumineux (PP3) en rouleau,(5 x lignes d'alimentation, 2 x lignes de commande, 2 x 2 circuits d'éclairage de secours indépendants), longueur = 20 m. Écart entre borniers 1500 mm. 7 câbles de 2,5mm² introduits dans le bornier, 2 câbles de 1,5mm² placés sur le côté du bornier pour le raccordement au bornier souple auto-dénudant VBS7. Sont fournis : 2 supports de fil par bornier. Fixation par la technique d'encliquetage. poids : 5,64 kg.