Non retournable

Thorn - Câble d'alimentation - SUSP FEED-IN-CABLE 3X0,75 L3200 PROF - 22172116

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Câble d'alimentation - SUSP FEED-IN-CABLE 3X0,75 L3200 PROF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299894724

Réf. Sonepar

00019989472

Réf. Fournisseur

22172116

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

couleur:

autre

pays de fabrication:

AUTRICHE

Câble d'alimentation - SUSP FEED-IN-CABLE 3X0,75 L3200 PROF - Alimentation pour luminaires LED — 3.2 m

Les Atouts de l'article:

1 câble d'alimentation transparent à 3 pôles d’une section de 0,75 mm², câble de raccordement transparent d’une longueur de 3,2 m, profilé en plastique transparent d’une longueur de 3 m. Peut être combiné avec d'autres accessoires de suspension.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn