Thorn - Câble d'alimentation - SUSP FEED-IN-CABLE 5X1,50 L3200 PROF - 22172128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
couleur - autre
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299894847
Réf. Sonepar
00019989484
Réf. Fournisseur
22172128
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
couleur:
autre
pays de fabrication:
AUTRICHE
Câble d'alimentation - SUSP FEED-IN-CABLE 5X1,50 L3200 PROF - Alimentation pour luminaires LED — 3.2 m
Les Atouts de l'article:
1 câble d'alimentation transparent à 5 pôles d’une section de 1,5 mm², câble de raccordement transparent d’une longueur de 3,2 m, profilé en plastique transparent d’une longueur de 3 m. Peut être combiné avec d'autres accessoires de suspension.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
1 câble d'alimentation transparent à 5 pôles d’une section de 1,5 mm², câble de raccordement transparent d’une longueur de 3,2 m, profilé en plastique transparent d’une longueur de 3 m. Peut être combiné avec d'autres accessoires de suspension.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


