Thorn - Câble de suspension complet - ASI05 O-L ZX2/TRINOS - 20350572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 500 mm
diamètre - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798009533
Réf. Sonepar
00019800953
Réf. Fournisseur
20350572
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
500 mm
diamètre:
2 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Câble de suspension complet - ASI05 O-L ZX2/TRINOS - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Câble de suspension complet pour un assemblage sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Clip de fixation en acier à ressorts V2A inoxydable. Dimensions : Ø2 x 500 mm poids : 0,07 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Câble de suspension complet pour un assemblage sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Clip de fixation en acier à ressorts V2A inoxydable. Dimensions : Ø2 x 500 mm poids : 0,07 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


