Non retournable

Thorn - Câble de suspension complet - ASI1 O-L ZX2/TRINOS - 20350588

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Câble de suspension complet - ASI1 O-L ZX2/TRINOS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798009540

Réf. Sonepar

00019800954

Réf. Fournisseur

20350588

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1000 mm

diamètre:

2 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Câble de suspension complet - ASI1 O-L ZX2/TRINOS - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Câble de suspension complet pour un assemblage sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Clip de fixation en acier à ressorts V2A inoxydable. Dimensions : Ø2 x 1000 mm poids : 0,08 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn