Thorn - Câble de suspension complet - ASI2 O-L LOOP TRINOS/ZX2 - 22170955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 2000 mm
diamètre - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319519539
Réf. Sonepar
00019951953
Réf. Fournisseur
22170955
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
2000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Câble de suspension complet blanc
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble avec drageonne (diamètre : 6mm) pour une liaison sans outil du rail porteur à l'aide de la technique d'encliquetage. Ressort de fixation en acier pour ressorts inoxydable V2A. Câble en acier zingué. Réglage en continu de la hauteur. Possibilité de couper le câble à la longueur voulue. Charge de traction maximale : 30kg. Dimension des ressorts de fixation : 56 x 23 x 30 mm. Dimensions : Ø2 x 2000 mm. Poids : 0,09 kg
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble avec drageonne (diamètre : 6mm) pour une liaison sans outil du rail porteur à l'aide de la technique d'encliquetage. Ressort de fixation en acier pour ressorts inoxydable V2A. Câble en acier zingué. Réglage en continu de la hauteur. Possibilité de couper le câble à la longueur voulue. Charge de traction maximale : 30kg. Dimension des ressorts de fixation : 56 x 23 x 30 mm. Dimensions : Ø2 x 2000 mm. Poids : 0,09 kg


