Thorn - Câble de suspension complet - ASI4 O-L ZX2/TRINOS - 20936702

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Câble de suspension complet - ASI4 O-L ZX2/TRINOS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 4000 mm

  • diamètre - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798043285

Réf. Sonepar

00019804328

Réf. Fournisseur

20936702

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

4000 mm

diamètre:

2 mm

Câble de suspension complet - ASI4 O-L ZX2/TRINOS - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Câble de suspension complet pour un assemblage sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Clip de fixation en acier à ressorts V2A inoxydable. Dimensions : Ø2 x 4000 mm poids : 0,12 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn