Thorn - Câble de suspension - TEC2 ASI 5 - 22172495

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 5000 mm

  • diamètre - 2 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757183100

Réf. Sonepar

00019718310

Réf. Fournisseur

22172495

Marque

Thorn

hauteur:

5000 mm

diamètre:

2 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Câble de suspension - TEC2 ASI 5 - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Câble de suspension, pour un raccordement sans outils (technique CLIX) du rail porteur TECTON II par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : Ø2 x 5000 mm, poids : 1,8 kg. Le ressort de fixation peut être également utilisé comme support de câble, maximum 6 câbles de 8 mm².

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn