Non retournable

Thorn - Câble de suspension - TEC2 ASI-L-5 - 22172890

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 5000 mm

  • diamètre - 2 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757344204

Réf. Sonepar

00019734420

Réf. Fournisseur

22172890

Marque

Thorn

hauteur:

5000 mm

diamètre:

2 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Câble de suspension - TEC2 ASI-L-5 - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Câble avec suspension par câble à boucles pour la fixation sans outil du rail porteur TECTON II au moyen de la technique CLIX. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 22 kg. Dimensions : Ø2 x 5000 mm, poids : 0,14 kg. Le ressort de fixation peut être également utilisé comme support de câble, maximum 6 câbles de 8 mm².

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn