Thorn - Câble suspen. triph. TRACK stand./avancé - TRACK BASIC/ADV PEND TUBE KIT 1200 WH - 42200642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757439771
Réf. Sonepar
00019743977
Réf. Fournisseur
42200642
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
Câble suspen. triph. TRACK stand./avancé - TRACK BASIC/ADV PEND TUBE KIT 1200 WH - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Câble suspen. triph. TRACK stand./avancéCouleur : blanc (similaire à RAL9016) Câble de suspension en acier : diamètre 13 mm, longueur 1200 mm,Réglage en hauteur par le client ; réglage de précision en serrant la vis dans le cache-pitonAvec cache-piton permettant de dissimuler les éléments de fixation mécaniquesCache-piton en tôle d’acier Charge maximale admissible : 12,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Câble suspen. triph. TRACK stand./avancéCouleur : blanc (similaire à RAL9016) Câble de suspension en acier : diamètre 13 mm, longueur 1200 mm,Réglage en hauteur par le client ; réglage de précision en serrant la vis dans le cache-pitonAvec cache-piton permettant de dissimuler les éléments de fixation mécaniquesCache-piton en tôle d’acier Charge maximale admissible : 12,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


