Thorn - Cache de jonction d´angle - ABD-PL VERB-W 3PH/L3+DALI WH - S2802260

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318020211

Réf. Sonepar

00019802021

Réf. Fournisseur

S2802260

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

80 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

1 mm

Cache de jonction d´angle - ABD-PL VERB-W 3PH/L3+DALI WH - Jonction L3+DALI pour rails triphasés — version DALI

Les Atouts de l'article:

Cache de jonction d´angle Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, blanc thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 80 x 80 x 1 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn