Thorn - Cache de jonction en T - ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI WH - S2802280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 80 mm
longueur - 103 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318020235
Réf. Sonepar
00019802023
Réf. Fournisseur
S2802280
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
longueur:
103 mm
hauteur:
1 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Cache de jonction en T - ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI WH - Jonction L3+DALI pour rails triphasés — version DALI
Les Atouts de l'article:
Cache de jonction en T Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, blanc thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 103 x 80 x 1 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Cache de jonction en T Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, blanc thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 103 x 80 x 1 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


