Thorn - Cache pour alimentation en extrémité - ABD-PL EINSP-A 3PH/L3+DALI WH - S2802220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 54 mm
longueur - 68 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318020174
Réf. Sonepar
00019802017
Réf. Fournisseur
S2802220
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
54 mm
longueur:
68 mm
hauteur:
1 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Cache pour alimentation en extrémité - ABD-PL EINSP-A 3PH/L3+DALI WH - Alimentation pour luminaires LED — version DALI
Les Atouts de l'article:
Cache pour alimentation en extrémité Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, blanc thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 68 x 54 x 1 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Cache pour alimentation en extrémité Triphasé / L3+DALI, en tôle d'acier, blanc thermolaquée ; nécessaire sur rails triphasés/ L3+DALI avec profil d'appui ; dimensions : 68 x 54 x 1 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


